Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter P25M, 3P, 6,3A, Schutz f. Wechsel-/Drehstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzschalter P25M, 3P, 6,3A, Schutz f. Wechsel-/Drehstrommotoren
Motorschutzschalter P25M, 3P, 6,3A, Schutz f. Wechsel-/Drehstrommotoren
Motorschutzschalter P25M, 3P, 6,3A, Schutz f. Wechsel-/Drehstrommotoren
Artikel-Nr.:
     C7775-21108
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     21108
EAN/GTIN:
     3303430211082
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorschutzschalter
motorschutzschalter schneider
Motorschutzschalter P25M Acti 9. 3-polig, Nennstrom 6,3A, Betriebsspannung (Ue) 690V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V. Schalten und Schützen von Wechsel- und Drehstrommotoren. Schutzfunktionen- Trennen, Handbetätigung oder Fernschalten, Kurzschlussschutz (magnetisch) und Überlastschutz (thermisch). Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter zur Statusmeldung (OF), Fehlermeldeschalter (SD), Unterspannungsauslöser (MN) und Arbeitsstromauslöser (MX). Der Motorschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2 und IEC/EN 60947-4-1.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
6,3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Einbautiefe:
44 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
100 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
100 kA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
20 °C | 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 6 mm²
Weitere Suchbegriffe: drehstrom normmotor, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, Leitungsschutzschalter, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Sicherungsautomat, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.