Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA
Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA
Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA
Artikel-Nr.:
     C7775-33294
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33294
EAN/GTIN:
     3303430332947
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, schneider electric sicherungsautomat 4p, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Festeinbau, Fest, Motorantrieb, elektrischer Antrieb, elektrisch, Antrieb, elektrische Betätigung, Compact, NS1000N, Kompaktleistungsschalter, Micrologic, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalte...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.041,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.229,71*
€ 3.843,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.196,39*
€ 3.803,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.101,46*
€ 3.690,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.056,60*
€ 3.637,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.041,40*
€ 3.619,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.