Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Artikel-Nr.:
     C7775-33296
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33296
EAN/GTIN:
     3303430332961
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Festeinbau, Fest, Motorantrieb, elektrischer Antrieb, elektrisch, Antrieb, elektrische Betätigung, Compact, NS1000L, Kompaktleistungsschalter, Micrologic, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschutzschalte...
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.727,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.952,00*
€ 4.702,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.907,78*
€ 4.650,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.787,18*
€ 4.506,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.732,81*
€ 4.442,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.727,27*
€ 4.435,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.