Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact NS630bN, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 50kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact NS630bN, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 50kA
Compact NS630bN, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 50kA
Compact NS630bN, 3 P, 630A, max. Ausschaltverm. 50kA
Artikel-Nr.:
     C7775-33370
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33370
EAN/GTIN:
     3303430333708
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Dies ist ein Compact NS630b-1600, 630A, 50kA@415 VAC, 3-poliger Grundrahmen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Hutschienenmontage optional:
nein
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
nein
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Einschubtechnik, Einschub, Motorantrieb, elektrischer Antrieb, elektrisch, Antrieb, elektrische Betätigung, Compact, NS630bN, Kompaktleistungsschalter, Micrologic, Grundschalter, geschlossene Leistungsschalter, geschlossen, kompakt, geschlossene Schalter, Niederspannungs Leistungsschalter, NS-Leistungsschalter, Niederspannungs-Schutzschalter, Niederspannungsschalter, NS-Schutzschalter, Niederspannungsschutzschalter, Kurzschlussschutz, Leitungsschu...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.876,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,95*
€ 2.422,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.013,37*
€ 2.395,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.940,32*
€ 2.308,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.900,47*
€ 2.261,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.876,37*
€ 2.232,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.