Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsausl. MN, 100-130VDC/AC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsausl. MN, 100-130VDC/AC, 50-60Hz
Unterspannungsausl. MN, 100-130VDC/AC, 50-60Hz
Unterspannungsausl. MN, 100-130VDC/AC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-33670
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33670
EAN/GTIN:
     3303430336709
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Schutzschalter
schneider schutzschalter
schutzschalter
Dies ist ein Unterspannungsauslöser MN für Geräte der Baureihe Compact NS 630/3200. Seine Bemessungsspannung beträgt 100 bis 130 VDC oder 100 bis 130 VAC 50/60 Hz. Es handelt sich um ein Hilfsgerät, das für Not-Aus- oder Fernausschaltanwendungen verwendet wird. Dieses Hilfsgerät öffnet den Leistungsschalter, wenn die Steuerspannung auf einen Wert unter 35 % der Bemessungsspannung Un fällt. Sie entspricht der Norm IEC 60947-2. Das Gerät Compact NS 630/3200 kann mit einer Zusatzausrüstung MX oder 1 MN ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100 V | 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100 V | 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100 V | 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Unterspannungsauslöser, Spannungsauslöser, Auslöser, Spannung, Messfunktion, Schutzfunktion, Schutzspule, Spule, Zubehör, elektrisches Zubehör, Ausschaltspule, Leistungsschalterzubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,60*
€ 208,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,94*
€ 206,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.