| |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V |
Versorgungsspannung bei DC: | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | nein |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Systemkomponente: | ja |
Schutzart (IP): | IP40 |
Mit Potenzialtrennung: | nein |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | nein |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Fronteinbau möglich: | nein |
Rack-Montage möglich: | ja |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne |
Breite: | 54 mm |
Höhe: | 90 mm |
Tiefe: | 58 mm |