Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 12VDC
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 12VDC
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 12VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-33791
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33791
EAN/GTIN:
     3303430337911
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 12VDC
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schneider schutzschalter, schutzschalter, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,02*
€ 409,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,50*
€ 390,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,49*
€ 370,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.