Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 277VAC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 277VAC, 50-60Hz
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 277VAC, 50-60Hz
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 277VAC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-33796
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33796
EAN/GTIN:
     3303430337966
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 277VAC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240 V | 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V | 277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
240 V | 277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schneider schutzschalter, schutzschalter, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,77*
€ 316,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,69*
€ 313,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.