Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschaltspule MX, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschaltspule MX, 12VDC
Ausschaltspule MX, 12VDC
Ausschaltspule MX, 12VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-33809
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33809
EAN/GTIN:
     3303430338093
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Ausschaltspule MX, 12VDC
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schneider schutzschalter, schutzschalter, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,86*
€ 402,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,94*
€ 383,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,45*
€ 333,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.