Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsausl. MN, 24VDC/AC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterspannungsausl. MN, 24VDC/AC, 50-60Hz
Unterspannungsausl. MN, 24VDC/AC, 50-60Hz
Unterspannungsausl. MN, 24VDC/AC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-33819
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33819
EAN/GTIN:
     3303430338192
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Schutzschalter
schneider schutzschalter
schutzschalter
Unterspannungsausl. MN, 24VDC/AC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Unterspannungsauslöser, Spannungsauslöser, Auslöser, Spannung, Messfunktion, Schutzfunktion, Schutzspule, Spule, Zubehör, elektrisches Zubehör, Ausschaltspule, Leistungsschalterzubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.