Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus COM-Modul für manuell betriebene herausziehbare NS630b-1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modbus COM-Modul für manuell betriebene herausziehbare NS630b-1600
Modbus COM-Modul für manuell betriebene herausziehbare NS630b-1600
Modbus COM-Modul für manuell betriebene herausziehbare NS630b-1600
Artikel-Nr.:
     C7775-33842
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33842
EAN/GTIN:
     3303430338420
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
kommunikationsmodul schneider
Modbus COM-Modul für manuell betriebene herausziehbare NS630b-1600
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Potenzialtrennung:
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Sicherheitsger. Feldbus - Kommunikations-Modul, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, Erweiterungsbaugruppenträger, Interface-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, Dezentrale Erweiterung, Firmenspezifischer Bus, Serielle Schnittstelle, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, V.24-Schnittstelle, Anschaltbaugruppe, Bus-Schnitt...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,57*
€ 783,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,29*
€ 778,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,64*
€ 757,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,47*
€ 741,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,06*
€ 729,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.