Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ModbusS COM-Modul für manuell betriebene feste NS1600b-3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModbusS COM-Modul für manuell betriebene feste NS1600b-3200
ModbusS COM-Modul für manuell betriebene feste NS1600b-3200
ModbusS COM-Modul für manuell betriebene feste NS1600b-3200
Artikel-Nr.:
     C7775-33986
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     33986
EAN/GTIN:
     3303430339861
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
kommunikationsmodul schneider
ModbusS COM-Modul für manuell betriebene feste NS1600b-3200
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
IO-Link Master:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Mit Potenzialtrennung:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, Si...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,34*
€ 771,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,93*
€ 767,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,39*
€ 750,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,74*
€ 735,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,85*
€ 711,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.