Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masterpact NT10H1, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masterpact NT10H1, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Masterpact NT10H1, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Masterpact NT10H1, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Artikel-Nr.:
     C7775-47220
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47220
EAN/GTIN:
     3303430472209
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Masterpact NT10H1, 3 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 42kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
42 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.561,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.745,20*
€ 2.076,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.670,70*
€ 1.988,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.626,47*
€ 1.935,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,23*
€ 1.889,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.561,33*
€ 1.857,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.