Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 24VDC/AC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 24VDC/AC, 50-60Hz
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 24VDC/AC, 50-60Hz
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 24VDC/AC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-47321
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47321
EAN/GTIN:
     3303430473213
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Ausschaltspule mit Fernmelder MX com, 24VDC/AC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schneider schutzschalter, schutzschalter, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,40*
€ 313,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,70*
€ 268,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.