Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschaltspule MX, unverz., 200-250VDC/AC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschaltspule MX, unverz., 200-250VDC/AC, 50-60Hz
Ausschaltspule MX, unverz., 200-250VDC/AC, 50-60Hz
Ausschaltspule MX, unverz., 200-250VDC/AC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-47363
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47363
EAN/GTIN:
     3303430473633
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Dies ist eine MX-Ausschaltspule für Masterpact NT- und NW-Geräte in Festeinbau. Seine Bemessungsspannung beträgt 200 bis 250 VDC oder 200 bis 250 VAC 50/60 Hz. Es handelt sich um ein Hilfsgerät, das für Not-Aus- oder Fernausschaltanwendungen verwendet wird. Dieses Hilfsgerät öffnet den Leistungsschalter, wenn die Steuerspannung Un über 70 % der Bemessungsspannung Un ansteigt. Sie entspricht der Norm IEC 60947-2. Masterpact-Geräte können mit 1 MX-, 1 XF- und 1 MN-Zusatzausrüstung ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200 V | 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, schneider schutzschalter, schutzschalter, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,90*
€ 260,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.