Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Elektrischer Antrieb Leistungsschalter
>
Artikel
Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 100-130VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-47392
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
47392
EAN/GTIN:
3303430473923
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 100-130VDC
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100 V | 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
Leistungsschalter und Lasttrennschalter
>
Offene Leistungsschalter
>
MasterPact MT
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschaltermotorantrieb
,
Motorantrieb Leistungsschalter
,
leistungsschalter schneider
,
leistungsschalter
,
Motorantrieb
,
Motorantriebsmodul
,
Motormechanismus
,
elektrisches Zubehör
,
Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,06*
€ 1.099,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,42*
€ 1.069,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,60*
€ 1.037,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,89*
€ 1.007,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,74*
€ 968,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen