Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromausl. MX, 48VDC/AC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromausl. MX, 48VDC/AC, 50-60Hz
Arbeitsstromausl. MX, 48VDC/AC, 50-60Hz
Arbeitsstromausl. MX, 48VDC/AC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-47451
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47451
EAN/GTIN:
     3303430474517
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Arbeitsstromausl. MX, 48VDC/AC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V | 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V | 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, arbeitsstromauslöser, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,63*
€ 292,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.