Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromausl. MX, 277VAC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsstromausl. MX, 277VAC, 50-60Hz
Arbeitsstromausl. MX, 277VAC, 50-60Hz
Arbeitsstromausl. MX, 277VAC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-47454
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     47454
EAN/GTIN:
     3303430474548
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Arbeitsstromausl. MX, 277VAC, 50-60Hz
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
277 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, arbeitsstromauslöser, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,91*
€ 305,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,31*
€ 294,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,17*
€ 286,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.