Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masterpact NW50H2, 4 P, 5000A, max. Ausschaltverm. 150kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masterpact NW50H2, 4 P, 5000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Masterpact NW50H2, 4 P, 5000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Masterpact NW50H2, 4 P, 5000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Artikel-Nr.:
     C7775-48116
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48116
EAN/GTIN:
     3303430481164
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Masterpact NW50H2, 4 P, 5000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
5000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37.502,54*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37.590,84*
€ 44.733,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37.523,19*
€ 44.652,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37.502,54*
€ 44.628,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.