| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-48212 Herst.-Nr.: 48212 EAN/GTIN: 3303430482123 |
| |
|
| | |
| Dies ist ein Motorantrieb (MCH) für Leistungsschalter Masterpact NW in Einschubtechnik. Er ermöglicht das dezentrale Öffnen oder Schließen von Geräten. Er kann für die automatische Netzumschaltung verwendet werden. Die Steuerspannung beträgt 200-240 VAC 50/60 Hz und die Ladezeit liegt unter 4 s. Es ist mit einem Grenzschalterkontakt (CH) ausgestattet, der die geladene Stellung des Mechanismus signalisiert. Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Motorantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 200 V | 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 200 V | 240 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |