Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masterpact NW16N1, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 42kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masterpact NW16N1, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 42kA
Masterpact NW16N1, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 42kA
Masterpact NW16N1, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 42kA
Artikel-Nr.:
     C7775-48279
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48279
EAN/GTIN:
     3303430482796
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Masterpact NW16N1, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 42kA
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
5
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
hinten
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Motorantrieb optional:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bemessungsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.290,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.651,06*
€ 6.724,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.549,06*
€ 6.603,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.465,83*
€ 6.504,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.354,93*
€ 6.372,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.290,35*
€ 6.295,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.