Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschaltspule MX, unverz., 200-250VDC/AC, 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausschaltspule MX, unverz., 200-250VDC/AC, 50-60Hz
Ausschaltspule MX, unverz., 200-250VDC/AC, 50-60Hz
Ausschaltspule MX, unverz., 200-250VDC/AC, 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-48494
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48494
EAN/GTIN:
     3303430484943
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Dies ist eine MX-Ausschaltspule für Masterpact NW-Geräte in Einschubtechnik. Seine Bemessungsspannung beträgt 200 bis 250 VDC oder 200 bis 250 VAC 50/60 Hz. Es handelt sich um ein Hilfsgerät, das für Not-Aus- oder Fernausschaltanwendungen verwendet wird. Dieses Hilfsgerät öffnet den Leistungsschalter, wenn die Steuerspannung Un über 70 % der Bemessungsspannung Un ansteigt. Sie entspricht der Norm IEC 60947-2. Masterpact-Geräte können mit 1 MX-, 1 XF- und 1 MN-Zusatzausrüstung ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
200 V | 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200 V | 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschaltermotorantrieb, Motorantrieb Leistungsschalter, Schutzschalter, schneider schutzschalter, schutzschalter, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,62*
€ 276,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,97*
€ 276,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,05*
€ 238,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.