Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 48V (bei 50/60Hz)/48-60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 48V (bei 50/60Hz)/48-60VDC
Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 48V (bei 50/60Hz)/48-60VDC
Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 48V (bei 50/60Hz)/48-60VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-48522
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     48522
EAN/GTIN:
     3303430485223
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorantr. f. Leistungssch. MCH, 48V (bei 50/60Hz)/48-60VDC
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltantriebs:
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V | 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschaltermotorantrieb, Motorantrieb Leistungsschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Motorantrieb, Motorantriebsmodul, Motormechanismus, elektrisches Zubehör, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,41*
€ 1.111,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,88*
€ 1.102,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 924,12*
€ 1.099,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,81*
€ 1.063,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,63*
€ 1.037,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,42*
€ 997,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.