Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Ansckluß-Kabel, STP.Kabel, gerade, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Ansckluß-Kabel, STP.Kabel, gerade, 5m
Ethernet Ansckluß-Kabel, STP.Kabel, gerade, 5m
Ethernet Ansckluß-Kabel, STP.Kabel, gerade, 5m
Artikel-Nr.:
     C7775-490NTW00005
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     490NTW00005
EAN/GTIN:
     3595862002196
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Anschlusskabel Ethernet. STP-Kabel, gerade. Länge 5 m. Ethernet-Twisted Pair-Kabel (geschirmt), SFTP Kabel gem. Norm EIA/TIA-568 Kategorie 5 und IEC 11801/EN50173 Klasse D.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
0
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
0 %
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: Modicon M340 Verbindungskabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, patchkabel, Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Modbus Plus, Modbus+, Modbus, 490N, 990N
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.