Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet ConneXium-Kabel, STP.Kabel, gerade, 80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet ConneXium-Kabel, STP.Kabel, gerade, 80m
Ethernet ConneXium-Kabel, STP.Kabel, gerade, 80m
Ethernet ConneXium-Kabel, STP.Kabel, gerade, 80m
Artikel-Nr.:
     C7775-490NTW00080
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     490NTW00080
EAN/GTIN:
     3595862002226
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Anschlusskabel Ethernet. ConneXium-Kabel, STP-Kabel, gerade. Länge 80 m. Ethernet-Twisted Pair-Kabel (geschirmt), SFTP Kabel gem. Norm EIA/TIA-568 Kategorie 5 und IEC 11801/EN50173 Klasse D.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5
Länge:
80 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
0
Pinbelegung:
1:1
NVP-Wert:
0 %
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, Modicon, SPS, Steuerung, Kommunikation, Modbus Plus, Modbus+, Modbus, 490N, 990N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.