Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlossener Ringkern für Fehlerstromschutz IA, Ø 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschlossener Ringkern für Fehlerstromschutz IA, Ø 80mm
Geschlossener Ringkern für Fehlerstromschutz IA, Ø 80mm
Geschlossener Ringkern für Fehlerstromschutz IA, Ø 80mm
Artikel-Nr.:
     C7775-50439
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     50439
EAN/GTIN:
     3303430504399
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Geschlossener Ringkern für Fehlerstromschutz IA, Ø 80mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
160 A
Genauigkeitsklasse:
1
Beglaubigt:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundäranschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
3
Weitere Suchbegriffe: Stromtransformator, Stromwandler, leitungsschutzschalter schneider, leitungsschutzschalter, DC/DC-Wandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Wandler, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,19*
€ 352,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,46*
€ 306,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.