Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenecke TMK-IH1020 weiß 22,5/55/55 Material: ABS Typ TMK-IH1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenecke TMK-IH1020 weiß 22,5/55/55 Material: ABS Typ TMK-IH1020
Innenecke TMK-IH1020 weiß 22,5/55/55 Material: ABS Typ TMK-IH1020
Innenecke TMK-IH1020 weiß 22,5/55/55 Material: ABS Typ TMK-IH1020
Artikel-Nr.:
     C7775-5401011
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5401011
EAN/GTIN:
     7315880097631
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
Innenecke TMK-IH1020 weiß 22,5/55/55 Material ABS Typ TMK-IH1020. Halogenfreie Minikanäle für Stromversorgungs- und Niederspannungs-Kabel und -Leitungen. Die Ecken und Winkelstücke erlauben einen Biegeradius von 35 mm für Kabel mit einem Durchmesser von 7 mm. ABS (Ecken, Winkelstücke, Endstücke, Abzweigdosen).
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.