Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 101/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium RAL9016 Typ:INKA YH 101/72 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA 101/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium RAL9016 Typ:INKA YH 101/72 9016
INKA 101/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium RAL9016 Typ:INKA YH 101/72 9016
INKA 101/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium RAL9016 Typ:INKA YH 101/72 9016
Artikel-Nr.:
     C7775-5504113
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5504113
EAN/GTIN:
     7315880036272
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
INKA 101/72 Außenecke m Abdeckung, Aluminium RAL9016 TypINKA YH 101/72 9016. Formstück mit 80-mm-Frontöffnung. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Material Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
reinweiß
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.