Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 123-4/72 Unterteil 2500 mm, RAL * Typ:INKA-U 123-4/72 RAL*


Menge:  Meter  
Produktinformationen
INKA 123-4/72 Unterteil 2500 mm, RAL * Typ:INKA-U 123-4/72 RAL*
INKA 123-4/72 Unterteil 2500 mm, RAL * Typ:INKA-U 123-4/72 RAL*
INKA 123-4/72 Unterteil 2500 mm, RAL * Typ:INKA-U 123-4/72 RAL*
Artikel-Nr.:
     C7775-5506319
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5506319
EAN/GTIN:
     7315880024569
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
INKA 123-4/72 Unterteil 2500 mm, RAL TypINKA-U 123-4/72 RAL. Installationskanalunterteil zur Anbringung auf der Wandoberfläche oder mithilfe von Halterungen. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Zur Verwendung mit einer Frontabdeckung vorgesehen. Hauptsächlich für die Installation in Höhe der Wandmitte (Fensterbank) oder der Sockelleisten ausgelegt. Material Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
123 mm
Tiefe:
72 mm
Länge:
2500 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
sonstige
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
6857 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,40*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 219,18*
€ 260,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 207,72*
€ 247,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 196,08*
€ 233,34
pro Meter
ab 500 Meter
€ 176,40*
€ 209,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.