Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 123/72 Innenecke, Aluminium RAL9016 Typ:INKA IH 123/72 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA 123/72 Innenecke, Aluminium RAL9016 Typ:INKA IH 123/72 9016
INKA 123/72 Innenecke, Aluminium RAL9016 Typ:INKA IH 123/72 9016
INKA 123/72 Innenecke, Aluminium RAL9016 Typ:INKA IH 123/72 9016
Artikel-Nr.:
     C7775-5507103
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5507103
EAN/GTIN:
     7315880036494
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
INKA 123/72 Innenecke, Aluminium RAL9016 TypINKA IH 123/72 9016. Formstück mit 80-mm-Frontöffnung. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Material Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
reinweiß
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.