| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-5510010 Herst.-Nr.: 5510010 EAN/GTIN: 7315885510012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | INKA 161-2/72 Unterteil 2500mm, Aluminium natureloxiert TYP: INKA-U 161-2/72 AN: Aluminium-Brüstungskanal mit zwei Funktionsräumen, geprüft nach VDE 0604, mit einem fest eingebauten gelochten Mitteltrennsteg und je einer innenliegenden 80mm und 40mm Frontabdeckung. Inklusive Profilierung zur Aufnahme von bis zu drei Trennstegen aus PVC oder Aluminium und einer Profilierung zur schraubenlosen Schnellmontage mittels Wandkonsolen. Der Einbau von Installationsgeräten muß ohne zusätzliche Geräteplatten möglich sein. Gerätedosen können frontrastend eingesetzt werden, so daß kein Kontakt zur Rückwand entsteht. Der gesamte Raum hinter der Dose bleibt zur Leitungsverlegung erhalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 161 mm | Tiefe: | 72 mm | Länge: | 2500 mm | Anzahl der Oberteile: | 0 | Oberteile mitgeliefert: | nein | Symmetrisch: | nein | Bauform rechteckig: | ja | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Farbe: | natur | Ausführung Rückwand (Innenseite): | durchlaufendes C-Profil | Mit Schutzfolie: | ja | Anzahl der steckbaren Trennwände: | 2 | Mit Kanalverbinder: | nein | Montagelochung im Boden: | nein | Montageart der Oberteile: | übergreifend | Mit Kabelhalteklammer: | nein | Nutzbarer Querschnitt: | 8841 mm² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal schneider, Brüstungskanal-Unterteil, Doppelkanal, Doppelzügiger Kanal, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Mehrzügiger Kanal, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |