Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 100/52 Unterteil 2500 mm Aluminium weiß RAL9016 Typ:INKA-U 152/52 9016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
INKA 100/52 Unterteil 2500 mm Aluminium weiß RAL9016 Typ:INKA-U 152/52 9016
INKA 100/52 Unterteil 2500 mm Aluminium weiß RAL9016 Typ:INKA-U 152/52 9016
INKA 100/52 Unterteil 2500 mm Aluminium weiß RAL9016 Typ:INKA-U 152/52 9016
Artikel-Nr.:
     C7775-5519084
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5519084
EAN/GTIN:
     7315880048831
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal weiß
brüstungskanal
INKA 100/52 Unterteil 2500 mm Aluminium weiß RAL9016 TypINKA-U 152/52 9016. Installationskanalunterteil zur Anbringung auf der Wandoberfläche oder mithilfe von Halterungen. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Zur Verwendung mit einer Frontabdeckung vorgesehen. Hauptsächlich für die Installation in Höhe der Wandmitte (Fensterbank) oder der Sockelleisten ausgelegt. Material Aluminium.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
52 mm
Länge:
2500 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
reinweiß
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3429 mm²
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal schneider, Kanal, Sockelleistenkanal, Kanalzubehör, Zubehör, Kabelkanal, Leitungsführung, Formstücke, INKA, FED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,01*
€ 46,42
pro Meter
ab 2 Meter
€ 38,65*
€ 45,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,72*
€ 43,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,38*
€ 42,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,75*
€ 41,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,21*
€ 34,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.