Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEK 123/72 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC Typ:TEK-LS 123/72 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEK 123/72 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC Typ:TEK-LS 123/72 9010
TEK 123/72 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC Typ:TEK-LS 123/72 9010
TEK 123/72 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC Typ:TEK-LS 123/72 9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5526539
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5526539
EAN/GTIN:
     7315880006213
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
TEK 123/72 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC TypTEK-LS 123/72 9010. mit F80-Frontöffnung. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Material PVC.
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Tiefe:
123 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.