Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEK 161-3/72 Unterteil 2500 mm, ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-U 161-3/72 9010


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEK 161-3/72 Unterteil 2500 mm, ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-U 161-3/72 9010
TEK 161-3/72 Unterteil 2500 mm, ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-U 161-3/72 9010
TEK 161-3/72 Unterteil 2500 mm, ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-U 161-3/72 9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5532021
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5532021
EAN/GTIN:
     7315880035145
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal schneider
brüstungskanal
TEK 161-3/72 Unterteil 2500 mm, ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-U 161-3/72 9010
Weitere Informationen:
Breite:
161 mm
Tiefe:
72 mm
Länge:
2500 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteile mitgeliefert:
nein
Symmetrisch:
nein
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
9369 mm²
Weitere Suchbegriffe: Brüstungskanal-Unterteil, Doppelkanal, Doppelzügiger Kanal, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Mehrzügiger Kanal, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,66*
€ 28,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,50*
€ 27,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,18*
€ 26,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,33*
€ 25,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,60*
€ 24,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,04*
€ 20,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.