Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEK 100/52 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC Typ:TEK-LS 100/52 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEK 100/52 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC Typ:TEK-LS 100/52 9010
TEK 100/52 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC Typ:TEK-LS 100/52 9010
TEK 100/52 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC Typ:TEK-LS 100/52 9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5576129
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5576129
EAN/GTIN:
     7315880021940
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
TEK 100/52 Kanal Flachwinkel m Frontabdeckung RAL9010 PVC TypTEK-LS 100/52 9010. mit F80-Frontöffnung. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Material PVC.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
52 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Richtung:
steigend/fallend
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.