Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEK 123/72 Kanal T-Stück mit Frontabdeckung RAL 9010 PVC Typ:TEK-TS 123/72 9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEK 123/72 Kanal T-Stück mit Frontabdeckung RAL 9010 PVC Typ:TEK-TS 123/72 9010
TEK 123/72 Kanal T-Stück mit Frontabdeckung RAL 9010 PVC Typ:TEK-TS 123/72 9010
TEK 123/72 Kanal T-Stück mit Frontabdeckung RAL 9010 PVC Typ:TEK-TS 123/72 9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5576349
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5576349
EAN/GTIN:
     7315880006756
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings t-stück
pvc-fittings
TEK 123/72 Kanal T-Stück mit Frontabdeckung RAL 9010 PVC TypTEK-TS 123/72 9010. mit F80-Frontöffnung. Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden. Material PVC.
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Tiefe:
72 mm
Breite des Abzweigs:
200 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
72 mm
Symmetrisch:
nein
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
ja
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kanal, Brüstungskanal, Sockelleistenkanal, Kanalzubehör, Zubehör, Kabelkanal, Leitungsführung, Formstücke, INKA, FED
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.