Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontabdeckung 80 mm, L=2500 mm, Aluminium Natureloxiert TYP: FCA-F80 AN


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Frontabdeckung 80 mm, L=2500 mm, Aluminium Natureloxiert TYP: FCA-F80 AN
Frontabdeckung 80 mm, L=2500 mm, Aluminium Natureloxiert TYP: FCA-F80 AN
Frontabdeckung 80 mm, L=2500 mm, Aluminium Natureloxiert TYP: FCA-F80 AN
Artikel-Nr.:
     C7775-5580080
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5580080
EAN/GTIN:
     7315885580084
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Installationskanal
Abdeckung für Leitungsführungskanal
Deckel für Installationskanal
Frontabdeckung 80 mm, L=2500 mm, Aluminium Natureloxiert TYP: FCA-F80 AN
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
natur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,68*
€ 24,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,53*
€ 24,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,05*
€ 22,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,27*
€ 21,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,84*
€ 21,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,39*
€ 17,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.