Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontabdeckung 80mm L=2500 mm Aluminium RAL TYP: FCA-F80 AL TYP: FCA-F80 AL RAL*


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Frontabdeckung 80mm L=2500 mm Aluminium RAL TYP: FCA-F80 AL TYP: FCA-F80 AL RAL*
Frontabdeckung 80mm L=2500 mm Aluminium RAL TYP: FCA-F80 AL TYP: FCA-F80 AL RAL*
Frontabdeckung 80mm L=2500 mm Aluminium RAL TYP: FCA-F80 AL TYP: FCA-F80 AL RAL*
Artikel-Nr.:
     C7775-5580089
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5580089
EAN/GTIN:
     7315880006947
Suchbegriffe:
Abdeckung
Abdeckung für Installationskanal
Abdeckung für Leitungsführungskanal
Deckel für Installationskanal
Frontabdeckung 80mm L=2500 mm Aluminium RAL TYP: FCA-F80 AL TYP: FCA-F80 AL RAL*
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,73*
€ 25,86
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,34*
€ 25,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,90*
€ 23,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,99*
€ 22,60
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,18*
€ 21,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.