Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA 101/72 Ausgleichsstück, Aluminium weiß RAL9016 Typ:TTI-US 101/72 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA 101/72 Ausgleichsstück, Aluminium weiß RAL9016 Typ:TTI-US 101/72 9016
INKA 101/72 Ausgleichsstück, Aluminium weiß RAL9016 Typ:TTI-US 101/72 9016
INKA 101/72 Ausgleichsstück, Aluminium weiß RAL9016 Typ:TTI-US 101/72 9016
Artikel-Nr.:
     C7775-5590033
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5590033
EAN/GTIN:
     7315880027942
Suchbegriffe:
Kanal
Brüstungskanal
Sockelleistenkanal
Kanalzubehör
INKA 101/72 Ausgleichsstück, Aluminium weiß RAL9016 TypTTI-US 101/72 9016. Kits mit zwei oder drei Abdeckstücken zum Abdecken der Verbindungen zwischen Installationskanalabschnitten. Material Aluminium, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
72 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
72 mm
Oberteilbreite:
72 mm
Ausführung:
Oberteilschnittkaschierung
Form:
asymmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
reinweiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.