Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKA / TEK Ausgleichsstück 161-3/72 R9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INKA / TEK Ausgleichsstück 161-3/72 R9010
INKA / TEK Ausgleichsstück 161-3/72 R9010
INKA / TEK Ausgleichsstück 161-3/72 R9010
Artikel-Nr.:
     C7775-5590071
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5590071
EAN/GTIN:
     7315880011095
Suchbegriffe:
Abdeckung für Brüstungskanal-Sägesc...
Kanalschnittkaschierung
Oberteilschnittkaschierung
Sägeschnittabdeckung
INKA / TEK Ausgleichsstück 161-3/72 Farbe reinweiss, ähnlich RAL 9010
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
72 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
161 mm
Oberteilbreite:
72 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
asymmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.