Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 52 mm, L=500, PVC, grau TYP: TTI-KH42 PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand 52 mm, L=500, PVC, grau TYP: TTI-KH42 PVC
Trennwand 52 mm, L=500, PVC, grau TYP: TTI-KH42 PVC
Trennwand 52 mm, L=500, PVC, grau TYP: TTI-KH42 PVC
Artikel-Nr.:
     C7775-5590310
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5590310
EAN/GTIN:
     7315885590311
Suchbegriffe:
Trennsteg
trennsteg
Trennwand 52 mm, L=500, PVC, grau TYP: TTI-KH42 PVC
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
52 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
500 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: Trennwand für Brüstungskanal, Trennwand für Geräteeinbaukanal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.