Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdschlussrelais RH10M, 300mA, 415 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdschlussrelais RH10M, 300mA, 415 V
Erdschlussrelais RH10M, 300mA, 415 V
Erdschlussrelais RH10M, 300mA, 415 V
Artikel-Nr.:
     C7775-56145
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     56145
EAN/GTIN:
     3303430561453
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Phasenasymmetrierelais
Erdschlussrelais RH10M, 300mA, 415 V
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380 V | 415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Drehstromnetze
Bemessungsspannung:
380 V | 415 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Ansprechwert Stromstärke 1:
30 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
54 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
74 mm
Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais schneider, phasenüberwachungsrelais, Differenzstrom-Überwachungsgerät, Differenzstromüberwachungsrelais, Residual Current Monitor
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,85*
€ 383,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,67*
€ 381,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,71*
€ 345,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.