Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose flach RAL 9016 Thorsman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussdose flach RAL 9016 Thorsman
Anschlussdose flach RAL 9016 Thorsman
Anschlussdose flach RAL 9016 Thorsman
Artikel-Nr.:
     C7775-5910110
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5910110
EAN/GTIN:
     7315885910119
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
geräteeinbaudose schneider
geräteeinbaudose
Anschlussdose flach RAL 9016 Thorsman
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Verwendung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
ja
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
80 mm
Auslassrichtung:
unten
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelpritsche, Kabelrinne, Leitungsführung, Formstück, Bogen, Winkel, Abdeckung, Kabelklammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.