Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schukosteckdose CYB-PS 37grad Slave 2-fach 16A/250V anreihb Master/Slave RAL1013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C7775-5940012
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5940012
EAN/GTIN:
     7315880103271
Suchbegriffe:
American-National-Standard-Steckdos...
AP-Steckdose
Aufputzdose
Aufputzsteckdose
Schukosteckdose CYB-PS 37grad Slave 2-fach 16A/250V anreihb Master/Slave RAL1013
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Anzahl der Einheiten:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
Flachstecker
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Gerätebreite:
39 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
39 mm
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Isolierter Einbau:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Phasen:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.