Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckdo SF+Wielandstecker+Kabel H05VV-F3G 1.5qmm 2x1,4m RAL9010 Typ:CYB-PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelsteckdo SF+Wielandstecker+Kabel H05VV-F3G 1.5qmm 2x1,4m RAL9010 Typ:CYB-PS
Doppelsteckdo SF+Wielandstecker+Kabel H05VV-F3G 1.5qmm 2x1,4m RAL9010 Typ:CYB-PS
Doppelsteckdo SF+Wielandstecker+Kabel H05VV-F3G 1.5qmm 2x1,4m RAL9010 Typ:CYB-PS
Artikel-Nr.:
     C7775-5940031
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5940031
EAN/GTIN:
     7332418015349
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
geräteeinbaudose schneider
geräteeinbaudose
Doppelsteckdo SF+Wielandstecker+Kabel H05VV-F3G 1.5qmm 2x1,4m RAL9010 Typ:CYB-PS
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Anzahl der Einheiten:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Gerätebreite:
39 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
39 mm
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Isolierter Einbau:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Phasen:
2
Weitere Suchbegriffe: American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, British-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehler...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.