Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 3-fach KS, SF+Wielandstecker+Kabel 2x0,3m 3x2,5qmm RAL1013 Typ:CYB-PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose 3-fach KS, SF+Wielandstecker+Kabel 2x0,3m 3x2,5qmm RAL1013 Typ:CYB-PS
Steckdose 3-fach KS, SF+Wielandstecker+Kabel 2x0,3m 3x2,5qmm RAL1013 Typ:CYB-PS
Steckdose 3-fach KS, SF+Wielandstecker+Kabel 2x0,3m 3x2,5qmm RAL1013 Typ:CYB-PS
Artikel-Nr.:
     C7775-5940202
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5940202
EAN/GTIN:
     7315880114048
Suchbegriffe:
Geräteeinbaudose
Kanalsteckdose
geräteeinbaudose schneider
geräteeinbaudose
Steckdose 3-fach KS, SF+Wielandstecker+Kabel 2x0,3m 3x2,5qmm RAL1013 Typ:CYB-PS
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Anzahl der Einheiten:
3
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Anschlussart:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Mit Feinsicherung:
nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
50 mm
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Isolierter Einbau:
ja
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Phasen:
3
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose 3-fach, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, British-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehler...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.