Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte für CYB Steckdosen Schnappbefestigung RAL9010(VRP10) Typ:CYB-ES


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endplatte für CYB Steckdosen Schnappbefestigung RAL9010(VRP10) Typ:CYB-ES
Endplatte für CYB Steckdosen Schnappbefestigung RAL9010(VRP10) Typ:CYB-ES
Endplatte für CYB Steckdosen Schnappbefestigung RAL9010(VRP10) Typ:CYB-ES
Artikel-Nr.:
     C7775-5940401
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5940401
EAN/GTIN:
     7315880114017
Suchbegriffe:
Abdeckung für Brüstungskanal-Sägesc...
Kanalschnittkaschierung
Oberteilschnittkaschierung
Sägeschnittabdeckung
Endplatte für CYB Steckdosen Schnappbefestigung RAL9010(VRP10) Typ:CYB-ES
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
72 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
72 mm
Oberteilbreite:
20,1 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,38*
€ 21,8722
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.