Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Steckdose 440V/16A inkl. Einbaudose und Schriftfeld weiß/rot Typ:CYB-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Steckdose 440V/16A inkl. Einbaudose und Schriftfeld weiß/rot Typ:CYB-PC
CEE Steckdose 440V/16A inkl. Einbaudose und Schriftfeld weiß/rot Typ:CYB-PC
CEE Steckdose 440V/16A inkl. Einbaudose und Schriftfeld weiß/rot Typ:CYB-PC
Artikel-Nr.:
     C7775-5960105
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5960105
EAN/GTIN:
     7315880060543
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE Steckdose 440V/16A inkl. Einbaudose und Schriftfeld weiß/rot Typ:CYB-PC
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP20
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein
RAL-Nummer:
9016
Kabeleinführung:
sonstige
Isolierter Einbau:
ja
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, C...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.