Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basissatz BK2 für F80 Kanal, flach, weiß RAL 9016 Typ:CYB-BK2-F-9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 5970020 Montage-Kit
Schneider Electric 5970020 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     C7775-5970020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5970020
EAN/GTIN:
     7315885970021
Suchbegriffe:
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück
zentralscheibe weiss
Basissatz BK2 für F80 Kanal, flach, weiß RAL 9016 Typ:CYB-BK2-F-9016
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
84 mm
Auslassrichtung:
gerade
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Weitere Suchbegriffe: zentralplatte, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationseleme...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.