Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kit m Zentralplatte + Schriftfeld Duplex SC Multimode schräg RAL 9016 Typ:CYB-DF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C7775-5973105
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5973105
EAN/GTIN:
     7315880065968
Suchbegriffe:
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück
zentralplatte
Kit m Zentralplatte + Schriftfeld Duplex SC Multimode schräg RAL 9016 TypCYB-DF. Kit mit Rahmen für die Wandmontage, Etikettenfenster mit Etikett, abgeschrägter oder flacher Abdeckung, Befestigungsblech, Steckverbindern und Abschlussanleitung. Abhängig von den Anschlüssen kann das Kit für strukturierte Kabelnetzwerke für paarige Kabel, allgemeine Niederspannung, Koaxial- oder Glasfaserverbindungen verwendet werden. Material PC/ABS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
nein
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für Massivleiter:
ja
Farbe:
weiß
AWG-Bereich:
22-25
Weitere Suchbegriffe: Kanal, Einbaugeräte, Schalter, Steckdose, Datendosen, Installationsgeräte, CYB, Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.